pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19080AP000AP0 BU PER AVV ET200SP 24V DC - 500 V AC - 3RK19080AP000AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 32 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621021300

Codice prodotto

SIE3RK19080AP000AP0

Cod. produttore

3RK19080AP000AP0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

32 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Con trasformatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

75 mm

    Base Unit (BU30-MS1)

    BaseUnit SIMATIC ET 200SP è progettata per l'alloggiamento degli avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP, facilitando un montaggio semplice e una riduzione del cablaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: 24 V e 500 V
    • Interfaccia di comunicazione inclusa
    • Forma costruttiva robusta
    • Collegamento ad accoppiamento geometrico
    • Disponibile con diverse alimentazioni per avviatori motore

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice con un solo collegamento di alimentazione
    • Consentito l'impiego in ambienti industriali gravosi
    • Contributo alla flessibilità e alle prestazionidel sistema ET 200SP
    • Soluzione salvaspazio per l'installazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS