pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19022HC10 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 10 M - 3RK19022HC10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4011209854642

Codice prodotto

SIE3RK19022HC10

Cod. produttore

3RK19022HC10

Produttore

SIE

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Verde

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Cavo di bus per PROFINET

Cavo di bus schermato progettato per il collegamento di apparecchi SIRIUS.

Dettagli tecnici:

  • Conduttori: 4
  • Tipologia: schermato
  • Confezionato: 1 x M12 D-coded
  • Lunghezza: 10 m

Vantaggi per il cliente:

  • Disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS