pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19022HB50 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 5 M - 3RK19022HB50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4011209854635

Codice prodotto

SIE3RK19022HB50

Cod. produttore

3RK19022HB50

Produttore

SIE

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Verde

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.7 mm

    Cavo di bus per PROFINET

    Il cavo di bus per PROFINET è progettato per il collegamento degli apparecchi SIRIUS, con specifiche per garantire una trasmissione affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato ad unaestremità a 4 conduttori
    • Schermato
    • Confezionato con 1 x M12 D-coded
    • Lunghezza: 5,0 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Varietà di cavi di bus, di energia e di comando disponibili
    • Diverse opzioni di connettori e prese per soddisfare varie esigenze
    • Facilità di collegamento per dispositivi SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS