SIEMENS - SIE3RK19012NR12 DERIVATORE M12 AS-I 2M SENZA UAUX - 3RK19012NR12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047621060071
Codice prodotto
SIE3RK19012NR12
Cod. produttore
3RK19012NR12
Produttore
SIE
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Cavo da 2 m conpresa cavo M12 angolata
- Grado di protezione IP67/68/69K
- Capacità massima di 4 A
- Conformità a AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
- Facilita l'integrazione nel sistema di automazione esistente.
- Riduce il rischio di danni grazie al suo design resistente.
- Garantisce un funzionamento affidabile in ambienti difficili con alta protezione contro polvere e acqua.
Derivatore AS-Interface M12 U_ASI
Il derivatore AS-Interface M12 U_ASI è progettato per fornire connettività robusta e affidabile per applicazioni di automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


