pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13956KS410AD5 M200D DP-PN DOL M 0,9 KW FR 180 V DC - 3RK13956KS410AD5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Classe di intervento - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209823945

Codice prodotto

SIE3RK13956KS410AD5

Cod. produttore

3RK13956KS410AD5

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Classe di intervento:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...28.8 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2 A

Con attivatore di corto circuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.37 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.15...2 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

50000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

4

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di segnalatori luminosi:

12

Reset esterno possibile:

Con fusibile:

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

294 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

148 mm

avviatore motore SIRIUS M200D modulo tecnologico avviatore diretto con commutazione elettromeccanica AC-3, 0,75 kW/400 V 0,15 A ... 2,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: thermoclick / PTC con contatto del freno DC 180 V 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 tramite modulo di comunicazione 3RK1305* impiegabile su PROFIBUS o PROFINET Avviatori motore SIRIUS M200D per lavviamento, la sorveglianza e la protezione di motori e utilizzatori sul campo e per applicazioni altamente automatizzate con unintegrazione completa in TIA, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. I robusti avviatori motore con elevato grado di protezione per la comunicazione via PROFIBUS/PROFINET sono semplici da progettare e, grazie al concetto di avviatore modulare e ai cavi preconfezionati, possono essere montati rapidamente senza errori e messi in servizio. È possibile una sostituzione economica e rapida dellapparecchio in caso di service grazie alla modularità e alla riparametrizzazione automatica. È supportata lintegrazione dei rispettivi sensori. Limpiego degli apparecchi aumenta la disponibilità dellimpianto grazie al concetto di diagnostica completa e al sofisticato monitoraggio dellimpianto. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica è disponibile il software Motor Starter ES. PROFIenergy supporta una gestione attivaed efficiente dellenergia. Gli avviatori motore hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, a scelta con commutazione elettromeccanica o elettronica, opzionalmente con comando del freno o pannello di comando manuale locale. È inoltre necessario un modulo di comunicazione per la comunicazione via PROFINET o PROFIBUS. È disponibile unampia offerta di accessori adatti per tutti gli avviatori motore M200D, ad es. cavi preconfezionati. SIRIUS M200D - Lavviatore motore robusto per soluzioni di azionamento decentrate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS