pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13350AS010AA0 M200D MOD COMUNICAZIONE PROFINET I-O - 3RK13350AS010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a innesto

  • Con trasformatore - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209840287

Codice prodotto

SIE3RK13350AS010AA0

Cod. produttore

3RK13350AS010AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a innesto

Con trasformatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Larghezza:

174 mm

Altezza:

139 mm

Profondità:

32 mm

SIRIUS M200D

Modulo di comunicazione PROFINET I/O rimovibile per avviatori motore SIRIUS M200D.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di comunicazione PROFINET I/O rimovibile
  • Connettore di bus 2 x M12 con collegamento in cascata
  • Collegamento per energia 24 V 2 x 7/8 con collegamento in cascata tramite modulo tecnologico 3RK1395*
  • Impiegabile su avviatore motore M200D con comunicazione

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamento degli avviatori motore M200D al sistema di controllo sovraordinato via PROFINET
  • SIRIUS M200D - Avviatore motore robusto per soluzioni di azionamento decentrate

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS