pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13080AE000CP0 AVVIATORE DIRETTO ET200SP 4-12A - 3RK13080AE000CP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Con attivatore di corto circuito - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi - 4.78 kW

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621031521

Codice prodotto

SIE3RK13080AE000CP0

Cod. produttore

3RK13080AE000CP0

Produttore

SIE

Classe di intervento:

Regolabile

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

4.78 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

4...12 A

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di segnalatori luminosi:

6

Reset esterno possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

142 mm

Profondità:

150 mm

    Avviatore diretto High Feature incl. ventilatore (3RW4928-8VB00)

    Il PROFIenergy consente il comando funzionale di motori trifase con protezione elettronica da sovraccarico e cortocircuito, offrendo una vita estremamente lunga e una grande efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione elettronica da sovraccarico fino a 5,5kW / 400V
    • Campo di regolazione: 4,0 ... 12A
    • Commutazione elettronica
    • Disinserzione di sicurezza disponibile
    • Certificazioni internazionali: IEC, CCC, UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Richiede una BaseUnit per l'impiego
    • Modulo 3DI/LC opzionale per comando manuale locale

    Benefici per il cliente:

    • Gestione a magazzino semplificata grazie a un ampio campo di regolazione
    • Progettazione rapida e completa con TIA Portal
    • Installazione semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
    • Spazio nel quadro elettrico ottimizzato grazie alla forma costruttiva stretta
    • Aumento della disponibilità degli impianti grazie alla rapida sostituzione degli avviatori motore
    • Flessibilità e prestazioni elevate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS