pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13080AA000CP0 AVVIATORE DIRETTO HIGH FEATURE - 3RK13080AA000CP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi - 0.16 kW

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621067315

Codice prodotto

SIE3RK13080AA000CP0

Cod. produttore

3RK13080AA000CP0

Produttore

SIE

Classe di intervento:

Regolabile

Con attivatore di corto circuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.16 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.4 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.1...0.4 A

Con trasformatore:

no

Numero di segnalatori luminosi:

6

Reset esterno possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

142 mm

Profondità:

150 mm

Avviatore diretto High Feature

Avviatore diretto con commutazione elettronica e protezione da sovraccarico per il comando di motori trifase.

Dettagli tecnici:

  • Protezione elettronica da sovraccarico fino a 0,09kW / 400V
  • Campo di regolazione 0,1 ... 0,4A
  • PROFIenergy
  • Modulo 3DI/LC opzione
  • Completamente integrato nel sistema di periferia ET 200SP
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC, CCC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Richiede una BaseUnit per l'impiego

Vantaggi per il cliente:

  • Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida.
  • Minore varietà di tipi riduce l'onere della gestione a magazzino e della progettazione.
  • Forma costruttiva stretta risparmia spazio nel quadro elettrico.
  • Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto.
  • Aumenta la disponibilità degli impianti grazie alla rapida sostituzione degli avviatori motore.
  • Flessibili, performanti e salvaspazio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS