pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13050AS010AA0 M200D MOD COMUNICAZIONE PROFIBUS DP - 3RK13050AS010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209840270

Codice prodotto

SIE3RK13050AS010AA0

Cod. produttore

3RK13050AS010AA0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a innesto

Con trasformatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Larghezza:

174 mm

Altezza:

139 mm

Profondità:

32 mm

avviatore motore SIRIUS M200D modulo di comunicazione PROFIBUS DP rimovibile connettore di bus 2 x M12 con collegamento in cascata collegamento per energia 24 V 2 x 7/8 con collegamento in cascata resistenza terminale di chiusura bus integrato tramite modulo tecnologico 3RK1395* impiegabile come avviatore motore M200D con comunicazione per il collegamento degli avviatori motore M200D al sistema di controllo sovraordinato via PROFIBUS SIRIUS M200D - Lavviatore motore robusto per soluzioni di azionamento decentrate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS