pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13045LS703AA0 ELECTRREVERSE(SOFT)START.SENZA FRENO - 3RK13045LS703AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Classe di intervento - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5500 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209680517

Codice prodotto

SIE3RK13045LS703AA0

Cod. produttore

3RK13045LS703AA0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Classe di intervento:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...28.8 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5500 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

5500 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.5...12 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

230 mm

Profondità:

160 mm

    Et 200pro Erse/Rsse Hf Avviatore Invertitore Elettronico

    Avviatore invertitore elettronico con protezione totale per motori trifase, progettato per applicazioni altamente automatizzate e integrazione in TIA.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore: elettronica da sovraccarico + termistore AC-3
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Corrente: 1,5 A...(9 A) 12 A
    • Tipologie di contatto: senza contatto del freno 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Comunicazione: PROFIBUS e PROFINET
    • Disponibilità del software: Motor Starter ES
    • Omologazioni: IEC, CCC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready
    • Opzioni: avviatore diretto, avviatore invertitore, modulo interruttore per manutenzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Progettazione rapida e completa nel TIA Portal.
    • Impiego senza quadro elettrico aumentando la flessibilità.
    • Minore varietà di tipi riduce l'onere della gestione a magazzino.
    • Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto per rapida sostituzione.
    • Gestione attiva ed efficiente dell'energia con supporto PROFIenergy.
    • Opzioni fail-safe per interventi di riparazione sicuri.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS