SIEMENS - SIE3RK13045KS402AA0 ET 200PRO AVV DIR HF 0,15A.2,00A - 3RK13045KS402AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 900 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209659926
Codice prodotto
SIE3RK13045KS402AA0
Cod. produttore
3RK13045KS402AA0
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...28.8 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
900 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2 A
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
5500 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.15...2 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
230 mm
Profondità:
150 mm
- Commutazione elettromeccanica
- Protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A
- Senza contatto del freno 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0
- Grado di protezione elevato IP65/67
- Comunicazione via PROFIBUS e PROFINET
- Disponibile come avviatore diretto o avviatore invertitore
- IE3/IE4 ready con omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)
- Design rapido e completo nel TIA Portal
- Minore varietà di tipi, riducendo l'onere della gestione a magazzino e progettazione
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
- Aumenta la disponibilità degli impianti grazie alla rapida sostituzione degli avviatori motore
- Software Motor Starter ES disponibile per progettazione e diagnostica
- Gestione attiva dell'energia supportata da PROFIenergy
- Possibilità di sezionamento sicuro per interventi di riparazione e applicazioni fail-safe
Et 200pro Dse Hf Avviatore Diretto High Feature
Avviatori motore SIMATIC ET 200pro per il normale comando operativo di motori trifase sul campo, progettati per applicazioni altamente automatizzate con integrazione completa in TIA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS