pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK12000CE030AA2 MOD AS-I CONTAIMPULSI L=22,5 IP20 - 3RK12000CE030AA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209316720

Codice prodotto

SIE3RK12000CE030AA2

Cod. produttore

3RK12000CE030AA2

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Adatto per conteggio:

Adatto per pesatura:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Adatto per NC:

no

Adatto per rilevamento percorso:

no

Adatto per CNC:

no

Adatto per SSI:

no

Adatto per rilevamento valore incrementale:

no

Adatto per rilevamento valore assoluto:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per regolazione monoasse:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento monoasse:

no

Blocco funzionale blocco del riavvio:

no

Blocco funzionale del reset automatico:

no

Blocco funzionale per controllo del contattore:

no

Blocco funzionale arresto d'emergenza:

no

Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:

no

Blocco funzionale tasto di consenso:

no

Blocco funzionale circuito a due mani:

no

Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:

no

Blocco funzionale controllo accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Misurazione di frequenza:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

86 mm

modulo di conteggio AS-Interface S22,5, 1DI, contatore, IP20 1x 1 ingresso di conteggio, 90 mA, PNP collegamento con morsetti a vite larghezza costruttiva 22,5 mm AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS