SIEMENS - SIE3RH24401BB40 CONTRIT.MEC.4L DC 24V,S00 VT - 3RH24401BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
137 Kg CO₂-eq
EAN
4011209850255
Codice prodotto
SIE3RH24401BB40
Cod. produttore
3RH24401BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS