SIEMENS - SIE3RH24311AB00 CONTRIT.MEC.2L,2R AC 24V,50HZ,S00 VT - 3RH24311AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
4011209850156
Codice prodotto
SIE3RH24311AB00
Cod. produttore
3RH24311AB00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: A ritenuta meccanica
- Configurazione contatti: 3 NO + 1 NC
- Tensione: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: A vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Forza di contatto: Alta sicurezza di contatto
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Comando: Disponibile in AC o DC
- Espandibilità: Fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Collegamento rapido e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Applicazioni di safety con contatti a guida forzata disponibili
- Adatti all'impiego in tutto il mondo
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS