SIEMENS - SIE3RH24221BM40 CONTRIT.MEC.2L,2R DC 220V,S00 VT - 3RH24221BM40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A
Tipo di montaggio - Vite
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
137 kg CO₂eq
EAN
4011209850149
Codice prodotto
SIE3RH24221BM40
Cod. produttore
3RH24221BM40
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
90 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm