pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH24221AP00 CONTRIT.MEC.2L,2R AC 230V,50HZ,S00 VT - 3RH24221AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209850101

Codice prodotto

SIE3RH24221AP00

Cod. produttore

3RH24221AP00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

-99999

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

-99999

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

-99999

Larghezza:

90 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Tensione: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Collegamento: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Opzioni: comando AC o DC
    • Poli: base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
    • Modularità: compatibile con accessori 3RT2 da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per una maggiore sicurezza.
    • Tecnica di collegamento rapida e affidabile.
    • Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Tropicalizzazione per l'impiego in diverse condizioni ambientali.
    • Elevata sicurezza di contatto adatta per applicazioni di safety.
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) per un utilizzo globale.
    • Serie costruttiva sempre attuale e semplice da utilizzare - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS