pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH24221AF00 CONTRIT.MEC.2L,2R AC 110V,50HZ,S00 VT - 3RH24221AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209850095

Codice prodotto

SIE3RH24221AF00

Cod. produttore

3RH24221AF00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

-99999

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

-99999

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

-99999

Larghezza:

90 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo un'installazione rapida e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 2 NO + 2 NC
    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Costruttiva: grandezza S00
    • Morsetti: a vite
    • Possibilità di espansione fino a 8 poli
    • Variante con guida forzata disponibile
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per una facile integrazione.
    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliariper una maggiore efficienza.
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo, garantendo una grande sicurezza di contatto.
    • Accessori compatibili con i contattori 3RT2 per una maggiore versatilità.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS