SIEMENS - SIE3RH24221AB00 CONTRIT.MEC.2L,2R AC 24V,50HZ,S00 VT - 3RH24221AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
4011209850071
Codice prodotto
SIE3RH24221AB00
Cod. produttore
3RH24221AB00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS