SIEMENS - SIE3RH23442BB40 CONTAUS.4L,4R DC 24V,S00,ML - 3RH23442BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209848689
Codice prodotto
SIE3RH23442BB40
Cod. produttore
3RH23442BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
-99999
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
-99999
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
-99999
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
121 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 4 NO + 4 NC
- DC 24 V
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Tecnica di collegamento rapida e affidabile
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati
- Adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Comando AC o DC
- Morsetti a vite o a molla
- Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
- Numerosi accessori per i contattori 3RT2 utilizzabili anche per i contattori ausiliari 3RH2
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1
Vantaggi per il cliente:
- Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Grande sicurezza di contatto
- Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS