pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH23442AF00 CONTAUS.4L,4R AC 110V,S00,ML - 3RH23442AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209847637

Codice prodotto

SIE3RH23442AF00

Cod. produttore

3RH23442AF00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

121 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 4 NO + 4 NC
    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
    • Multiplicazione delle uscite per la commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
    • Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di safety
    • Tropicalizzazione per l'uso globale
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Possibilità di espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Compatibile con numerosi accessori della serie 3RT2

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa per una facile integrazione nei sistemi esistenti
    • Collegamento rapido e affidabile per un'installazione semplificata
    • Elevata sicurezza di contatto per operazioni sicure
    • Adatto per applicazioni in tutto il mondo grazie alle omologazioni IEC e UL/CSA
    • Sistema modulare SIRIUS per una soluzione semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS