SIEMENS - SIE3RH23441AF00 CONTAUS.4L,4R AC 110V,S00,VT - 3RH23441AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
96 kg CO₂eq
EAN
4011209847590
Codice prodotto
SIE3RH23441AF00
Cod. produttore
3RH23441AF00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
-99999
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
-99999
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
-99999
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
117 mm