SIEMENS - SIE3RH22711BB40 CONTAUS.7L,1R DC 24V,S00,VT - 3RH22711BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 7
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209947443
Codice prodotto
SIE3RH22711BB40
Cod. produttore
3RH22711BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
7
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
117 mm
- 7 NO + 1 NC
- DC 24 V
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
- Tropicalizzati e adatti all'impiego mondiale con omologazioni IEC e UL/CSA
- Possibilità di comando AC o DC
- Esecuzione base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una connessione rapida e affidabile
- Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety, disponibile anche come variante SUVA
- Compatibile con numerosi accessori delle serie costruttive S00 a S3
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1, mantenendo un sistema modulare semplice ed efficiente
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con un'ampia gamma di caratteristiche tecniche e di sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS