pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH22711AK60 CONTAUS.7L,1R 110-120V,S00,VT - 3RH22711AK60

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 7

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209953123

Codice prodotto

SIE3RH22711AK60

Cod. produttore

3RH22711AK60

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

7

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

117 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 7 NO + 1 NC
  • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
  • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Comando AC o DC
  • Es ecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
  • Accessori compatibili con contattori 3RT2
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

Vantaggi per il cliente:

  • Alta sicurezza di contatto
  • Tropicalizzati per impiego in tutto il mondo
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Multiplicazione delle uscite per commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Sistema modulare semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS