pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH22622AP00 CONTAUS.6NO,2R AC 230V,S00,ML - 3RH22622AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209847804

Codice prodotto

SIE3RH22622AP00

Cod. produttore

3RH22622AP00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

121 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 6 NO + 2 NC
  • AC 230 V
  • 50/60 Hz
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Tropicalizzati
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Fornibili con comando AC o DC
  • Disponibili con morsetti a vite o a molla
  • Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
  • Accessorio compatibile con contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3
  • Rimpiazza la comprovata serie costruttiva 3RH1

Vantaggi per il cliente:

  • Design semplice ed efficiente
  • Sistema modulare sempre attuale
  • Alta sicurezza di contatto
  • Collegamento rapido e affidabile

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS