pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH22442BB40 CONTAUS.4L,4R DC 24V,S00,ML - 3RH22442BB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209828148

Codice prodotto

SIE3RH22442BB40

Cod. produttore

3RH22442BB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

121 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 4 NO + 4 NC
  • DC 24 V
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Tecnica di collegamento rapida e affidabile
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Varianti SUVA disponibili
  • Tropicalizzati
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
  • Comando AC o DC
  • Morsetti a vite o a molla disponibili
  • Esecuzione base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
  • Accessori per contattori 3RT2 compatibili
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

Vantaggi per il cliente:

  • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Grande sicurezza di contatto
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS