pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21402BF40 CONTAUS.4L DC 110V,S00,ML - 3RH21402BF40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209848870

Codice prodotto

SIE3RH21402BF40

Cod. produttore

3RH21402BF40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 4 NO
  • DC 110 V
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00

Vantaggi per il cliente:

  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Rubustezza e grande sicurezza di contatto
  • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Comando AC o DC disponibile
  • Morsetti a vite oa molla disponibili
  • Espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
  • Compatibile con numerosi accessori delle serie 3RT2
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RH1
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS