SIEMENS - SIE3RH21402BB40 CONTAUS.4L DC 24V,S00,ML - 3RH21402BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209828629
Codice prodotto
SIE3RH21402BB40
Cod. produttore
3RH21402BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- 4 NO (Normalmente Aperto)
- DC 24 V
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Comando AC o DC disponibile
- Possibilità di ampliamento fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati con alta sicurezza di contatto
- Omologazioni disponibili (ad es. IEC e UL/CSA)
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
- Collegamento rapido e affidabile grazie alle designazioni dei morsetti conformi alla normativa.
- Compatibilità con numerosi accessori delle serie 3RT2, offrendo versatilità di utilizzo.
- Semplice e modulare, garantendo un’installazione efficiente e sempre attuale.
Contattore ausiliario
I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 servono per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS