SIEMENS - SIE3RH21402AH00 CONTAUS.4L AC 48V,S00,ML - 3RH21402AH00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4011209847705
Codice prodotto
SIE3RH21402AH00
Cod. produttore
3RH21402AH00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS