SIEMENS - SIE3RH21402AF00 CONTAUS.4L AC 110V,S00,ML - 3RH21402AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4011209847620
Codice prodotto
SIE3RH21402AF00
Cod. produttore
3RH21402AF00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- Configurazione: 4 NO
- Voltaggio: AC110 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Possibilità di commutazione di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e con grande sicurezza di contatto
- Comandi disponibili: AC o DC
- Espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Collegamento rapido e affidabile grazie alla normativa delle designazioni dei morsetti
- Adatto a livello mondiale grazie alle omologazioni IEC e UL/CSA
- Uso versatile con numerosi accessori compatibili con i contattori 3RT2
- Stabilità e attualità del sistema modulare SIRIUS
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS