SIEMENS - SIE3RH21401BF40 CONTAUS.4L DC 110V,S00,VT - 3RH21401BF40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 kg CO₂eq
EAN
4011209848856
Codice prodotto
SIE3RH21401BF40
Cod. produttore
3RH21401BF40
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm