pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21401AF00 CONTAUS.4L AC 110V,S00,VT - 3RH21401AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209847583

Codice prodotto

SIE3RH21401AF00

Cod. produttore

3RH21401AF00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 4 NO contacts
    • AC 110 V, 50/60 Hz
    • Screwterminals
    • Constructive size S00
    • Tropicalized design
    • Forced guided contacts available for safety applications
    • Possible expansion from 4 poles to 8 poles
    • Compatible with various accessories from series 3RT2
    • Replaces the established series 3RH1

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliable and quick connection technique
    • Allows for simultaneous switching of multiple auxiliary circuits
    • High contact safety and global suitability due to relevant certifications
    • Available with AC or DC control options
    • Modular system for adaptability and efficiency

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS