pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21312SB40 CONTINT.3L,1R ,DC 24V,DIODI S00,ML - 3RH21312SB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209916005

Codice prodotto

SIE3RH21312SB40

Cod. produttore

3RH21312SB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2

    Il contattore ausiliario d'interfaccia 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
    • Integrato diodo soppressore
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Adatto per uscite PLC
    • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Comando in AC o DC
    • Tropicalizzati per sicurezza di contatto
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Applicazioni di safety con contatti forzati disponibili anche come variante SUVA
    • Grande sicurezza di contatto e adatto all'impiego in tutto il mondo
    • Compatibilità con numerosi accessori delle serie costruttive da S00 a S3
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1, offrendo un sistema modulare sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS