SIEMENS - SIE3RH21312JC40 COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC30V,DIODE - 3RH21312JC40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 30...30 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4047621024394
Codice prodotto
SIE3RH21312JC40
Cod. produttore
3RH21312JC40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
30...30 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- 3 NO + 1 NC
- DC 30 V
- 0,7 ... 1,25* US con diodo integrato
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Disponibile con comando in AC o DC
- Morsetti a vite o a molla
- Tropicalizzati con grande sicurezza di contatto
- Corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
- Opzioni di contatti con guida forzata per applicazioni di safety, anche come variante SUVA.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficace e sempre aggiornato.
- Accessori compatibili con i contattori 3RT2 utilizzabili anche per i contattori ausiliari d’interfaccia 3RH2.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1.
Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS