SIEMENS - SIE3RH21312BM40 CONTAUS.3L,1R DC 220V,S00,ML - 3RH21312BM40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209848825
Codice prodotto
SIE3RH21312BM40
Cod. produttore
3RH21312BM40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...220 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
-99999
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
-99999
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
-99999
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- Configurazione: 3 NO + 1 NC
- Tensione: DC 220 V
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Possibilità di commutazione di più circuiti ausiliari contemporaneamente
- Contatti con guida forzata per applicazioni di safety (varianti SUVA disponibile)
- Tropicalizzati, adatti per tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- 4 poli, espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Compatibilità con accessori della serie 3RT2 nelle grandezze S00 a S3
- Sostituzione della serie costruttiva 3RH1
- Semplice e modulare, offre un design efficiente
- Collegamenti rapidi e affidabili per facilitare l'installazione
- Elevata sicurezza di contatto in applicazioni critiche
- Versatilità d'uso in vari ambienti grazie alle omologazioni
- Efficiente nella gestione dei segnali di comando
- Accessibilità e disponibilità di numerosi accessori
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS