SIEMENS - SIE3RH21312AP00 CONTAUS.3L,1R AC 230V,S00,ML - 3RH21312AP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4011209847750
Codice prodotto
SIE3RH21312AP00
Cod. produttore
3RH21312AP00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- 3 NO + 1 NC
- AC 230 V, 50/60 Hz
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
- Comando AC o DC
- Disponibili con morsetti a vite o a molla
- Base a 4 poli espandibile fino a 8 poli
- Compatibile con accessori percontattori 3RT2 nelle grandezze S00 a S3
- Sostituto della serie costruttiva 3RH1
- Commutazione affidabile e rapida dei segnali di comando
- Elevata sicurezza di contatto
- Flessibilità grazie al design modulare SIRIUS
- Adatto per applicazioni di safety con contatti a guida forzata
- Versatilità di collegamento e comando per diverse applicazioni
- Facile integrazione con numerosi accessori disponibili
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS