pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21312AF00 CONTAUS.3L,1R AC 110V,S00,ML - 3RH21312AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209847613

Codice prodotto

SIE3RH21312AF00

Cod. produttore

3RH21312AF00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 3 NO + 1 NC
  • AC 110 V
  • 50/60 Hz
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Comando AC o DC
  • Disponibili con morsetti a vite o a molla
  • Esecuzione base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
  • Accessorio compatibile con contattori 3RT2 (S00 a S3)
  • Omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Tropicalizzati
  • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Grande sicurezza di contatto
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Sistema modulare sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS