pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21312AB00 CONTAUS.3L,1R AC 24V,S00,ML - 3RH21312AB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209847552

Codice prodotto

SIE3RH21312AB00

Cod. produttore

3RH21312AB00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • AC 24 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Possibilità di moltiplicazione delle uscite
    • Tropicalizzati e conformi alle normative di sicurezza
    • Comando AC o DC
    • Espandibile fino a 8poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Accessori compatibili con contattori 3RT2
    • Serie costruttiva 3RH1 sostituita

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa e tecnica di collegamento rapida e affidabile
    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
    • Grande sicurezza di contatto adatta per applicazioni globali
    • Facilità di uso con morsetti a vite o a molla
    • Sistema modulare semplice, efficiente, e sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS