pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21311WB40 CONTINTERF.3L,1R ,DC 24V,VAR.S00,VT - 3RH21311WB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209846890

Codice prodotto

SIE3RH21311WB40

Cod. produttore

3RH21311WB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2

Contattore ausiliario per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • 3 NO + 1 NC
  • DC 24 V
  • 0,85 ... 1,85*Us
  • Con varistore applicato
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva S00

Vantaggi per il cliente:

  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione di più circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Disponibili con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla
  • Numerosi accessori compatibili con contattori 3RT2
  • Sostituisconola serie costruttiva 3RH1
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS