SIEMENS - SIE3RH21311SB40 CONTINT.3L,1R ,DC 24V,DIODI S00,VT - 3RH21311SB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209899315
Codice prodotto
SIE3RH21311SB40
Cod. produttore
3RH21311SB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
- Configurazione: 3 NO + 1 NC
- Tensione: DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
- Diodo soppressore integrato
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Adatto per uscite PLC, non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Contatti con guida forzata per applicazioni di safety (variante SUVA disponibile)
- Tropicalizzato e sicuro, certificazioni IEC e UL/CSA
- Disponibile con comando in AC o DC
- Accessori compatibili con contattori 3RT2, grandezze da S00 a S3
- Collegamenti rapidi e affidabili
- Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
- Grande sicurezza di contatto, adatto per impieghi globali
- Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
- Rimpiazzo della comprovata serie costruttiva 3RH1
Contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con collegamento diretto ad apparecchiature elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS