pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21311BG40 CONTAUS.3L,1R DC 125V,S00,VT - 3RH21311BG40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209849006

Codice prodotto

SIE3RH21311BG40

Cod. produttore

3RH21311BG40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 3 NO + 1 NC
    • Voltaggio: DC 125 V
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Collegamento rapido e affidabile
    • Possibilità di commutazione contemporanea dipiù circuiti ausiliari
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Disponibili con comando AC o DC
    • Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
    • Accessori compatibili con contattori 3RT2 da S00 a S3
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Alta sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di controllo.
    • Utilizzo versatile adatto per impieghi in tutto il mondo.
    • Maggior efficienza nella gestione dei circuiti ausiliari.
    • Compatibilità con una vasta gamma di accessori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS