pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21311BF40 CONTAUS.3L,1R DC 110V,S00,VT - 3RH21311BF40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209848849

Codice prodotto

SIE3RH21311BF40

Cod. produttore

3RH21311BF40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 3 NO + 1 NC
    • Tensione: DC 110 V
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Possibilità di ampliamento fino a 8 poli
    • Tropicalizzato e adatto a livello globale

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Grande sicurezza di contatto, ideale perapplicazioni di safety
    • Collegamento rapido e affidabile
    • Compatibilità con numerosi accessori della serie 3RT2
    • Rimpiazza la comprovata serie costruttiva 3RH1, garantendo semplice ed efficiente utilizzo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS