pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21311AD00 CONTAUS.3L,1R AC 42V,S00,VT - 3RH21311AD00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209847965

Codice prodotto

SIE3RH21311AD00

Cod. produttore

3RH21311AD00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...42 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

42...42 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 3 NO + 1 NC
    • Tensione: AC 42 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una installazione semplice e sicura
    • Tecnica di collegamento rapida e affidabile per un'efficienza operativa migliorata
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni
    • Tropicalizzato per una maggiore sicurezza di contatto
    • Modularità del sistema SIRIUS per una soluzione sempre attuale ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS