SIEMENS - SIE3RH21222KB40 CONTINTERF.2L,2R ,DC 24V,VAR.S00,ML - 3RH21222KB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209847095
Codice prodotto
SIE3RH21222KB40
Cod. produttore
3RH21222KB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2
Questo contattore è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- 2 NO + 2 NC
- DC 24 V
- 0,7 ... 1,25*Us
- con (integrato) diodo soppressore
- morsetti a molla
- grandezza costruttiva S00
- adatto per uscite PLC
- non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Tecnica di collegamento rapida e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibili con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla
- Numerosi accessori per i contattori 3RT2 utilizzabili anche per i contattori ausiliari dinterfaccia 3RH2
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RH1
- Parte di un sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS