pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21222JB40 CONTINTERF.2L,2R ,DC 24V,DIODO S00,ML - 3RH21222JB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209828056

Codice prodotto

SIE3RH21222JB40

Cod. produttore

3RH21222JB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • 2 NO + 2 NC
  • DC 24 V
  • 0,7 ... 1,25*Us
  • Diodo integrato
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00
  • Adatto per uscite PLC
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Moltiplicazione delle uscite per commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Disponibile con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla
  • Accessori per contattori 3RT2 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari d'interfaccia 3RH2
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1
  • Parte del sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS