pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21222GG20 CONTAUS.2L,2R AC 110V,S00,ML - 3RH21222GG20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209828636

Codice prodotto

SIE3RH21222GG20

Cod. produttore

3RH21222GG20

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo alta affidabilità e sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 2 NO + 2 NC
    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Integrato: raddrizzatore a onda intera
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Opzioni di comando: AC o DC
    • Contatti: guida forzata disponibili
    • Espansione: da 4 poli fino a 8 poli con blocchetti di contatti montabili a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione dei morsetti conforme alle normative per velocità e affidabilità nella connessione.
    • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione simultanea di più circuiti ausiliari.
    • Tropicalizzazione per un utilizzo sicuro in diverse condizioni ambientali.
    • Accessori compatibili con i contattori 3RT2 per una maggiore versatilità.
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RH1 con un sistema modulare sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS