SIEMENS - SIE3RH21222BB40 CONTAUS.2L,2R DC 24V,S00,ML - 3RH21222BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209786738
Codice prodotto
SIE3RH21222BB40
Cod. produttore
3RH21222BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Tensione: DC 24 V
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Comando disponibile: AC o DC
- Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di safety
- Espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari
- Conformità a normative come IEC e UL/CSA
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa per un collegamento più semplice
- Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Tropicalizzazione per un utilizzo in tutto il mondo
- Compatibilità con accessori della serie 3RT2 per maggiore flessibilità
- Sostituzione della serie costruttiva 3RH1 con un sistema sempre attuale e efficiente
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con una grande sicurezza di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS