pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21222AP00 CONTAUS.2L,2R AC 230V,S00,ML - 3RH21222AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209786639

Codice prodotto

SIE3RH21222AP00

Cod. produttore

3RH21222AP00

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO + 2 NC
    • AC 230 V
    • 50/60 Hz
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva S00
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Esperienza con guida forzata per applicazioni di safety
    • Tropicalizzato e adatto per impieghi globali(omologazioni IEC e UL/CSA)
    • Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Collegamento rapido e affidabile con designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Alta sicurezza di contatto
    • Possibilità di utilizzare numerosi accessori della serie S00 a S3
    • Soluzione modulare semplice ed efficiente, sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS