SIEMENS - SIE3RH21222AF00 CONTAUS.2L,2R AC 110V,S00,ML - 3RH21222AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4011209847606
Codice prodotto
SIE3RH21222AF00
Cod. produttore
3RH21222AF00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- 2 NO + 2 NC
- AC 110 V, 50/60 Hz
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva S00
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Comando AC o DC
- Base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
- Accessori compatibili con i contattori 3RT2
- Omologazioni IEC e UL/CSA
- Tropicalizzati e con guida forzata per applicazioni di safety
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
- Collegamento rapido e affidabile per una facile installazione.
- Alta sicurezza di contatto adatta per impieghi globali.
- Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS