SIEMENS - SIE3RH21221QB40 CONTINT.2L,2R ,DC 24V,DIODI S00,VT - 3RH21221QB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
4011209846357
Codice prodotto
SIE3RH21221QB40
Cod. produttore
3RH21221QB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
57.5 mm
Profondità:
73 mm
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Tensione: DC 24 V
- Intervallo di operatività: 0,7 ... 1,25* US
- Varistore innestato
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Disponibile con comando in AC o DC
- Compatibile con accessori per contattori 3RT2 da S00 a S3
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una maggiore sicurezza.
- Collegamento rapido e affidabile, ottimizzando i tempi di installazione.
- Moltiplicazione delle uscite per la commutazione simultanea di più circuiti ausiliari.
- Opzioni di guida forzata per applicazioni di safety, inclusa variante SUVA.
- Tropicalizzazione per un impiego sicuro in tutto il mondo.
- Sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore ausiliario d'interfaccia
Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con la possibilità di collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS