pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21221FB40 CONTAUS.2L,2R DC 24V,I-O-L S00,VT - 3RH21221FB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

133 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209847194

Codice prodotto

SIE3RH21221FB40

Cod. produttore

3RH21221FB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

57.5 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO + 2 NC
    • DC 24 V con diodo integrato
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Conformità alle normative IEC e UL/CSA
    • Disponibilità di comando AC o DC
    • Espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Collegamento rapido e affidabile
    • Tropicalizzato con alta sicurezza di contatto
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo
    • Numerosi accessori disponibili per ampliare le funzionalità
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RH1

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS